text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de fijacción Stainless spring steel 5MM


Artículo No.
Marca Fabory
For shaft d1_MAX 5
Material Acero muelle inoxidable
Info
  • F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
For shaft d1_MAX 5
Material Acero muelle inoxidable
Info
  • F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).

Dimensiones

d2 (max.) 4.74
d3 11.5
F 400
h 1.3
s 0.2

Números de artículo

Artículo No. 51445.050.001
EAN 8715492290809
UBB 950357301676
UNSPSC 31163202

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.