text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de clavo Fischer nsb 3/50


El disco de clavos fischer NSB es una solución para la fijación de cables en ranuras de pared y en construcciones de madera. El disco de clavos, compuesto de polipropileno de alta calidad y un clavo de acero endurecido y cincado, ya está premontado. Se coloca el disco de clavos y se clava el clavo - listo. El disco de clavos NSB de fischer es adecuado p

Artículo No. 48312FIS
Protección de la superficie Otro
Con clavo
Longitud del clavo (mm) 50
Número de cables NYM 3x1,5 0
Endurecido No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Con clavo
Longitud del clavo (mm) 50
Número de cables NYM 3x1,5 0
Endurecido No
Diámetro del clavo (mm) 6
Material clavo Otro
Disco de material Otro
Marca Fischer
Características clave Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Peso por pieza (g) 4.067

Descripción

El disco de clavos fischer NSB es una solución para la fijación de cables en ranuras de pared y en construcciones de madera. El disco de clavos, compuesto de polipropileno de alta calidad y un clavo de acero endurecido y cincado, ya está premontado. Se coloca el disco de clavos y se clava el clavo - listo. El disco de clavos NSB de fischer es adecuado para la fijación de cables de diferentes diámetros en ranuras de pared y en madera. El disco de clavos plano sólo sobresale ligeramente, por lo que se puede enyesar fácilmente.

Números de artículo

Artículo No. 48312FIS
EAN 4006209483121
UBB 500616811989
UNSPSC 53131621
Artículo del fabricante nr 48312
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.