text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=1,2mm 9X15MM


Artículo No.
Diámetro
Material Acero
Material técnico 2 K 50
Diámetro exterior 15
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info h=1,2MM
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 9 mm
Material Acero
Material técnico 2 K 50
Diámetro exterior 15
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info h=1,2MM

Dimensiones

d1 9
d1 (max.) 9.19
d1 (min.) 9.04
d2 15
d2 (max.) 14.95
d2 (min.) 14.77
D (mm) 9
Espesor 1.2

Estándares

DIN 988

Números de artículo

Artículo No. 38570.090.015
EAN 8717077229112
UBB 500648875457
UNSPSC 31163301

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.