Arandelas esféricas
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Elementos de fijación para productos T
Arandelas esféricas
16208
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
Arandela cónica DIN 6319 C Acero 550+100 HV10 Cincado
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
550+100 HV10
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. R
p0,2
para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad R
p0,2
No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
550+100 HV10
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. R
p0,2
para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad R
p0,2
No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.
Estándares
DIN
6319-C
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando