Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
2J324441
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
Aqua Safe 70IB/45 candado cilíndrico con anchura del cuerpo de la cerradura 49mm MS glass ABUS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2J324441
Color
Azul
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
20
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
49
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
20
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
49
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
25
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
28
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
70IB/45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J324441
EAN
4003318249884
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
24988 4