Arandela de protección
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
Artículos en plástico
Arandelas y casquillos aislantes
Arandela de protección
56806
56806.040.001
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
Apoyo Plastico Poliamida (nylon) 6.6 4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
6.6
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Características específicas de los cojinetes de deslizamiento:
Fabricado con nylon autolubricante 6.6 y diseñado con collar de seguridad.
Insensible a la suciedad, a las influencias climáticas y a la mayoría de los productos químicos.
Extremadamente apto para bisagras insonorizadas, máquinas de bajo R.P.M.
También el aislamiento eléctrico entre el eje y el soporte de rodamiento.
Adecuado para el ajuste de h6-H7
Después del montaje, la holgura del rodamiento es de aproximadamente el 1% del diámetro del eje.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Clase
6.6
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Info
Características específicas de los cojinetes de deslizamiento:
Fabricado con nylon autolubricante 6.6 y diseñado con collar de seguridad.
Insensible a la suciedad, a las influencias climáticas y a la mayoría de los productos químicos.
Extremadamente apto para bisagras insonorizadas, máquinas de bajo R.P.M.
También el aislamiento eléctrico entre el eje y el soporte de rodamiento.
Adecuado para el ajuste de h6-H7
Después del montaje, la holgura del rodamiento es de aproximadamente el 1% del diámetro del eje.
Dimensiones
d1
4
d2
9
d3
6
D (mm)
4
h
8
s
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56806.040.001
EAN
8715492869340
UBB
950356278503
UNSPSC
31171500