text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

ANSE GLOVE ELECTRO E015Y 500V S8 YELLOW


Artículo No. 1H124469
Longitud (mm) 360
Material Latex
Tensión nominal AC (V) 500
Tensión nominal CC (V) 750
Probado contra fallo de arco
Talla del guante 8
Protección contra riesgos mecánicos No
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 360
Material Latex
Tensión nominal AC (V) 500
Tensión nominal CC (V) 750
Probado contra fallo de arco
Talla del guante 8
Protección contra riesgos mecánicos No
Color exterior Yellow
Tipo de manguito Puño recto
Forro interior No
Según IEC 60903
Según EN 60903
Tipo de borde Arrollado
Clase eléctrica según EN 60903 00
Marca Ansell
Model ActivArmr
Type Electrical Safety Gloves

Números de artículo

Artículo No. 1H124469
UBB 500667067507
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr RIG0014Y080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.