text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 250 mm radius 120 mm 29 x 9 mm

Artículo No. 2W616302
Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Marca Bessey

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 250 - 250
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 5.500 N. Mango de madera ergonómico. Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Raíl perfilado estable con dentado

Números de artículo

Artículo No. 2W616302
EAN 4008158015767
UBB 500655958162
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr TPN25BE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.