text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 200 mm radius 100 mm 27 x 7 mm

Artículo No. 0H977790
Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Marca Bessey

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 200 - 200
Longitud mandíbula (mm) 100
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 5.500 N. Mango de madera ergonómico. Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Raíl perfilado estable con dentado

Números de artículo

Artículo No. 0H977790
EAN 4008158015682
UBB 500655957826
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr TPN20BE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.