text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TGK clamping width 600 mm radius 175 mm wooden ha

Artículo No. 5Y170127
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 175
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. 5Y170127
EAN 4008158010816
UBB 500655950896
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr TG60S17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.