Grapas
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
Grapas y extractores
Fijaciones
Grapas
5X342121
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
Annealed cast iron screw clamp clamping width 400 mm radius 120 mm wooden handle
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X342121
Peso
1930
Fijador
Sí
Rango de sujeción (mm)
400 - 400
Longitud mandíbula (mm)
120
Asidero de material
Madera
Mando con una mano
No
Material mordazas
Hierro fundido maleable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
1930
Fijador
Sí
Rango de sujeción (mm)
400 - 400
Longitud mandíbula (mm)
120
Asidero de material
Madera
Mando con una mano
No
Material mordazas
Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción
Otro
Con dispositivo antideslizante
Sí
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X342121
EAN
4054773022574
UBB
500582628870
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
B40-12