Grapas
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
Grapas y extractores
Fijaciones
Grapas
0X778644
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
Annealed cast iron screw clamp clamping width 300 mm radius 120 mm wooden handle
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X778644
Peso
1750
Fijador
Sí
Rango de sujeción (mm)
300 - 300
Longitud mandíbula (mm)
120
Asidero de material
Madera
Mando con una mano
No
Material mordazas
Hierro fundido maleable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
1750
Fijador
Sí
Rango de sujeción (mm)
300 - 300
Longitud mandíbula (mm)
120
Asidero de material
Madera
Mando con una mano
No
Material mordazas
Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción
Otro
Con dispositivo antideslizante
Sí
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X778644
EAN
4054773022567
UBB
500573935680
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
B30-12