text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 100 mm radius 50 mm wooden handle


Artículo No. 0X173996
Peso 249
Fijador
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Asidero de material Madera
Mando con una mano No
Material mordazas Hierro fundido maleable
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 249
Fijador
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Asidero de material Madera
Mando con una mano No
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 0X173996
EAN 4054773022512
UBB 500573908042
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr B10-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.