text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de amolar Tyrolit 200 x 90-W=20


Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas abrasivas

Artículo No. 6A956485
Diámetro 200
Tipo Otro
Material del soporte Papel
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 200
Tipo Otro
Material del soporte Papel
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 46
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Descripción

Con esta muela garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento junto con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado, por ejemplo 454A, es posible alcanzar el máximo rendimiento de arranque de material de las muelas abrasivas con aglomerante vitrificado. Con las herramientas de CBN aglomeradas con resina, como la VIB STAR, se puede conseguir un mayor rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 6A956485
EAN 9003176646219
UBB 500683163199
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664621
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.