Arandelas de ajuste
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
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
37816
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
Anillo de ajuste con tornillo DIN 705 A Acero de corte Cincado with DIN 553
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Anillos de ajuste con
d
2
≤ M10 están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553), para d
2
˃ M10 estos son tornillos de fijación con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Anillos de ajuste con d
1
≤ 70 están provistos de un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro están provistos de dos tornillos de fijación.with DIN 553
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Anillos de ajuste con
d
2
≤ M10 están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553), para d
2
˃ M10 estos son tornillos de fijación con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Anillos de ajuste con d
1
≤ 70 están provistos de un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro están provistos de dos tornillos de fijación.with DIN 553
Estándares
DIN
705-A
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando