text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de ajuste con 2 tornillos din 703 DIN 703 Acero de corte Sin revestimiento

Artículo No.
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
  • Los anillos de ajuste con d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.

Especificaciones

Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
  • Los anillos de ajuste con d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.

Estándares

DIN 703

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.