text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de ajuste con 2 tornillos Acero de corte 12


Artículo No.
Diámetro
Material Acero de corte
Diámetro exterior 32
Info Características especiales de los anillos de ajuste:
  • Fácil montaje y desmontaje, posicionamiento preciso, conexión muy fuerte sin holgura.
  • La distribución equitativa de la fuerza de sujeción en la circunferencia del eje, compensa las variaciones de tolerancia.
  • No causan ningún daño al eje durante el montaje ya que el metal del eje no se deforma.
  • Los anillos de ajuste se suministran con un tornillo de cabeza hexagonal interior según ISO 4762 (DIN 912), clase 12.9.
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Material Acero de corte
Diámetro exterior 32
Info Características especiales de los anillos de ajuste:
  • Fácil montaje y desmontaje, posicionamiento preciso, conexión muy fuerte sin holgura.
  • La distribución equitativa de la fuerza de sujeción en la circunferencia del eje, compensa las variaciones de tolerancia.
  • No causan ningún daño al eje durante el montaje ya que el metal del eje no se deforma.
  • Los anillos de ajuste se suministran con un tornillo de cabeza hexagonal interior según ISO 4762 (DIN 912), clase 12.9.

Dimensiones

b 10
b (j14) 10
d1 12
d2 32
d2 (h13) 32
D (mm) 12
Dimensión del tornillo M4x16
Espesor 10

Números de artículo

Artículo No. 37845.120.001
EAN 8715494229418
UBB 500501979586
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.