text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable con anillo Ripca 1,5-2,5mm² azul Ø 4,3mm 50 piezas


Položka č. 8R639476
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 23
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Ambalat la 1

technické údaje

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 23
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.3
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 12
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 8R639476
EAN 8712734009236
UBB 500641065320
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 654BLU-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.