text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje para cargas pesadas Fischer ta m12


El anclaje para cargas pesadas fischer TA M es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje previo. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del orificio. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje para cargas pe

Artículo No. 90248FIS
Diámetro
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 105
Longitud (mm) 86
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 105
Longitud (mm) 86
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 70
Número de tuercas 0
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 56.316
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descripción

El anclaje para cargas pesadas fischer TA M es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje previo. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del orificio. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje para cargas pesadas es ideal para la fijación de dispositivos de protección contra caídas, sistemas y máquinas en hormigón no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 90248FIS
EAN 4006209902486
UBB 500616785258
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 90248
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.