text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje para cargas pesadas Fischer sl m8 n r


El anclaje para cargas pesadas fischer SL M es un anclaje de manguito con rosca interior de acero inoxidable. Al apretar el tornillo, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anclaje SL M es apto para el montaje independiente y el montaje en posición previa. El anclaje para cargas pesadas fischer SL M

Artículo No. 50526FIS
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 60
Longitud (mm) 54
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 60
Longitud (mm) 54
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 45
Número de tuercas 0
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 17.048

Descripción

El anclaje para cargas pesadas fischer SL M es un anclaje de manguito con rosca interior de acero inoxidable. Al apretar el tornillo, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anclaje SL M es apto para el montaje independiente y el montaje en posición previa. El anclaje para cargas pesadas fischer SL M es ideal para la fijación económica de construcciones de acero en exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 50526FIS
EAN 4006209505267
UBB 500616748397
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 50526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.