text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de montaje Fischer ea m12 n d zp


El anclaje fischer Hammerset EA II M 12 N D es un anclaje de rosca interior de acero cincado. El anclaje Hammerset se coloca a ras de la superficie de la base de anclaje utilizando el martillo. Con la herramienta de colocación EAW H Plus se expande el manguito introduciendo la varilla interior y se expande contra la pared del taladro. Para que se produz

Artículo No. 500872FIS
Profundidad mín. del taladro (mm) 54
Longitud (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Profundidad mín. del taladro (mm) 54
Longitud (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 16
Autoperforante No
Con homologación No
Fijación Otro
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Marca Fischer
Características clave Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Peso por pieza (g) 54.548

Descripción

El anclaje fischer Hammerset EA II M 12 N D es un anclaje de rosca interior de acero cincado. El anclaje Hammerset se coloca a ras de la superficie de la base de anclaje utilizando el martillo. Con la herramienta de colocación EAW H Plus se expande el manguito introduciendo la varilla interior y se expande contra la pared del taladro. Para que se produzca una expansión correcta, no se debe aplicar ningún par de apriete al tornillo ni a la varilla roscada. El anclaje fischer Hammerset EA M 12 D es ideal para el montaje de brocas y sierras de diamante.

Números de artículo

Artículo No. 500872FIS
EAN 4048962003208
UBB 500616657879
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 500872
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.