text.skipToContent text.skipToNavigation

anclaje de manguito zp fischer fsa 10x55/10 b


El anclaje de manguito fischer FSA-B es un anclaje de acero cincado con tuerca y arandela para fijaciones estructurales de acero cincado. El FSA-B se fija en la instalación pasante que ahorra tiempo. Al apretar, el cono se introduce en el manguito de expansión y lo expande contra la pared del orificio. Los rebajes actúan como zona de deformación para ab

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 69
Longitud (mm) 69
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 69
Longitud (mm) 69
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 895

Descripción

El anclaje de manguito fischer FSA-B es un anclaje de acero cincado con tuerca y arandela para fijaciones estructurales de acero cincado. El FSA-B se fija en la instalación pasante que ahorra tiempo. Al apretar, el cono se introduce en el manguito de expansión y lo expande contra la pared del orificio. Los rebajes actúan como zona de deformación para absorber el deslizamiento del par de apriete. De este modo, el elemento de fijación es arrastrado hacia la base de anclaje. El anclaje de manguito fischer FSA-B es ideal para fijar fijaciones que no son relevantes en términos de seguridad como escaleras, puertas y fijaciones temporales en hormigón no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 68503

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.