text.skipToContent text.skipToNavigation

anclaje de manguito fischer fsa 8x105/65 b zp


El anclaje de manguito fischer FSA-B es un anclaje de acero cincado con tuerca y arandela para fijaciones estructurales de acero cincado. El FSA-B se fija en la instalación pasante que ahorra tiempo. Al apretar, el cono se introduce en el manguito de expansión y lo expande contra la pared del orificio. Los rebajes actúan como zona de deformación para ab

Artículo No. 68502FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 115
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M6
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 115
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 8
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 35
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 65
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 41.818
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Descripción

El anclaje de manguito fischer FSA-B es un anclaje de acero cincado con tuerca y arandela para fijaciones estructurales de acero cincado. El FSA-B se fija en la instalación pasante que ahorra tiempo. Al apretar, el cono se introduce en el manguito de expansión y lo expande contra la pared del orificio. Los rebajes actúan como zona de deformación para absorber el deslizamiento del par de apriete. De este modo, el elemento de fijación es arrastrado hacia la base de anclaje. El anclaje de manguito fischer FSA-B es ideal para fijar fijaciones que no son relevantes en términos de seguridad como escaleras, puertas y fijaciones temporales en hormigón no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 68502FIS
EAN 4006209685020
UBB 500616686662
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 68502
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.