text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Anclaje de destalonado Fischer fza 22x125 m16 d/25 r


El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje se coloca en la instalación pasante. El manguito de expansión se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de socavac

Artículo No. 60675FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud 156
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Ancho de llave (mm) 24
Longitud 156
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 22
Diámetro del taladro (mm) 22
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 100
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 25
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes

Descripción

El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje se coloca en la instalación pasante. El manguito de expansión se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de socavación con un ajuste positivo. El anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es ideal para la fijación de fachadas, barandillas y construcciones de acero en zonas exteriores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60675FIS
EAN 4006209606735
UBB 500616767504
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60675
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.