text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de destalonado Fischer fza 22x100 m16/60 r


El taco de anclaje fischer ZYKON FZA es un taco de anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de

Artículo No. 60782FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 184
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 184
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 22
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 100
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 60
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 424.19

Descripción

El taco de anclaje fischer ZYKON FZA es un taco de anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de socavado con un ajuste positivo. El anclaje de perno fischer ZYKON FZA es ideal para la fijación de fachadas, barandillas y construcciones de acero en zonas exteriores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60782FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769906
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60782
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.