text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de destalonado Fischer fza 12x80 m8 d/30 zp


El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se instala de forma pasante. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcad

Artículo No. 60654FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 99
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 99
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 50
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 30
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 85.064

Descripción

El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se instala de forma pasante. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado con un ajuste positivo. El anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es ideal para la fijación de construcciones de acero, barandillas y máquinas en zonas interiores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60654FIS
EAN 4006209606544
UBB 500616766449
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60654
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.