text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de aislamiento Fischer dipk 8/80


El anclaje de accionamiento fischer DIPK 8 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 8 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse e

Artículo No. 41867FIS
Longitud
Longitud (mm) 110
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 117
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 110 mm
Longitud (mm) 110
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 117
Peso por pieza (g) 9.774

Descripción

El anclaje de accionamiento fischer DIPK 8 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 8 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse en el punto de rotura predeterminado y cónico cuando se utiliza en materiales de construcción macizos. El anclaje de accionamiento fischer DIPK 8 es ideal para la fijación de materiales aislantes resistentes a la presión de hasta 120 mm de grosor como placas de poliestireno, placas de construcción ligeras de lana de madera y paneles de PU en hormigón, ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 41867FIS
EAN 4006209418673
UBB 500616641113
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 41867
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.