text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de aislamiento Fischer dipk 8/40


El anclaje de accionamiento fischer DIPK 8 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 8 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse e

Artículo No. 41865FIS
Longitud
Longitud (mm) 70
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 77
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 70 mm
Longitud (mm) 70
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 77
Peso por pieza (g) 7.191

Descripción

El anclaje de accionamiento fischer DIPK 8 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 8 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse en el punto de rotura predeterminado y cónico cuando se utiliza en materiales de construcción macizos. El anclaje de accionamiento fischer DIPK 8 es ideal para la fijación de materiales aislantes resistentes a la presión de hasta 120 mm de grosor como placas de poliestireno, placas de construcción ligeras de lana de madera y paneles de PU en hormigón, ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 41865FIS
EAN 4006209418659
UBB 500616640958
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 41865
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.