text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de aislamiento Fischer dipk 10/60


El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 10 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse en el punto de rotura predeterminado y cónico cuando se utiliza en materiales de construcción macizos. El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 es ideal para la fijación de materiales aislantes resistentes a la presión de hasta 160 mm de grosor como placas de poliestireno, placas de construcción ligeras de lana de madera y paneles de PU en hormigón, ladrillo macizo y perforado.

Artículo No. 43967FIS
Longitud
Longitud (mm) 90
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 97
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 90 mm
Longitud (mm) 90
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 97
Peso por pieza (g) 10.658
Codigo SA 3926909790

Descripción

El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 10 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse en el punto de rotura predeterminado y cónico cuando se utiliza en materiales de construcción macizos. El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 es ideal para la fijación de materiales aislantes resistentes a la presión de hasta 160 mm de grosor como placas de poliestireno, placas de construcción ligeras de lana de madera y paneles de PU en hormigón, ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 43967FIS
EAN 4006209439678
UBB 500616642285
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 43967
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.