text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de aislamiento Fischer dhk 40


El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con poca resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislan

Artículo No. 80937FIS
Diseño Otro
Longitud (mm) 65
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 65
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro No
Con borde No
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 9.26

Descripción

El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con poca resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislantes en ladrillos macizos y perforados, hormigón y hormigón celular.

Números de artículo

Artículo No. 80937FIS
EAN 4006209809372
UBB 500616690524
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80937
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.