text.skipToContent text.skipToNavigation

anclaje de adherencia fischer fhb ii-a s m10x60/100


El anclaje de varilla fischer Highbond FHB II-A S se fabrica de acero cincado. El anclaje compuesto controlado por par de apriete se puede procesar con el mortero especial Highbond FIS HB o con los cartuchos de mortero FHB II-P y FHB II-PF HIGH SPEED. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la coraza de morter

Artículo No. 97206FIS
Diámetro
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 186
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 186
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 105.092
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de varilla fischer Highbond FHB II-A S se fabrica de acero cincado. El anclaje compuesto controlado por par de apriete se puede procesar con el mortero especial Highbond FIS HB o con los cartuchos de mortero FHB II-P y FHB II-PF HIGH SPEED. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la coraza de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Con el sistema Highbond FHB II de fischer se pueden instalar de forma segura barandillas, máquinas y construcciones pesadas de acero en interiores.

Números de artículo

Artículo No. 97206FIS
EAN 4006209972069
UBB 500616708110
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 97206
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.