text.skipToContent text.skipToNavigation

anclaje de adherencia fischer fhb-a dyn 16x125/50


El anclaje fischer Highbond dynamic FHB-A dyn es de acero cincado. El anclaje compuesto controlado por par de apriete se puede procesar con el mortero especial Highbond FIS HB. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la envoltura de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Durante el proceso de fra

Artículo No. 92036FIS
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 225
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 225
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 125
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación DIBt Yes
Peso por pieza (g) 405.87
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje fischer Highbond dynamic FHB-A dyn es de acero cincado. El anclaje compuesto controlado por par de apriete se puede procesar con el mortero especial Highbond FIS HB. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la envoltura de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Durante el proceso de fraguado, el mortero de inyección FIS HB rellena el hueco anular de la fijación y garantiza una distribución óptima de la carga. Esto permite la absorción de cargas dinámicas alternantes. El anclaje fischer Highbond dynamic FHB-A dyn es ideal para la fijación de carriles guía para ascensores, robots industriales o grúas de pórtico y de techo móviles en zonas interiores.

Números de artículo

Artículo No. 92036FIS
EAN 4006209920367
UBB 500616702170
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 92036
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.