text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje aislante Fischer dipk 10/160


El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 10 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse

Artículo No. 43972FIS
Longitud
Longitud (mm) 190
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 190 mm
Longitud (mm) 190
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Peso por pieza (g) 17.052

Descripción

El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 10 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse en el punto de rotura predeterminado y cónico cuando se utiliza en materiales de construcción macizos. El taco de anclaje fischer drive DIPK 10 es ideal para la fijación de materiales aislantes resistentes a la presión de hasta 160 mm de grosor como placas de poliestireno, placas de construcción ligeras de lana de madera y paneles de PU en hormigón, ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 43972FIS
EAN 4006209439722
UBB 500616642772
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 43972
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.