text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje aislante Fischer dipk 10/140


El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 10 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse

Artículo No. 43971FIS
Longitud
Longitud (mm) 170
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 117
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 170 mm
Longitud (mm) 170
Diámetro del taladro (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 117
Peso por pieza (g) 15.894

Descripción

El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 consta de un manguito de anclaje blanco con placa integrada y un clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El anclaje DIPK 10 se coloca con un martillo. Al clavar el clavo, el vástago del anclaje se expande en el material de construcción. El clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio debe acortarse en el punto de rotura predeterminado y cónico cuando se utiliza en materiales de construcción macizos. El anclaje de accionamiento fischer DIPK 10 es ideal para la fijación de materiales aislantes resistentes a la presión de hasta 160 mm de grosor como placas de poliestireno, placas de construcción ligeras de lana de madera y paneles de PU en hormigón, ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 43971FIS
EAN 4006209439715
UBB 500616642699
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 43971
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.