text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje aislante Fischer dhts 70w


El disco de retención fischer DHT S W es un disco de retención de nylon de alta calidad con un tornillo premontado. Con un taladro/atornillador inalámbrico, el DHT se coloca en la instalación pasante en madera y materiales de madera sin taladrar previamente. Después del montaje, la cabeza del tornillo se sella con el tapón adjunto. El disco de retención

Artículo No. 44394FIS
Color Blanco
Diseño Otro
Material plástico
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Diseño Otro
Material plástico
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro No
Con borde
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Color Blanco
ø disco (mm) 50
Largura total 65
Tamaño del vástago (mm) 40
Peso por pieza (g) 16.226

Descripción

El disco de retención fischer DHT S W es un disco de retención de nylon de alta calidad con un tornillo premontado. Con un taladro/atornillador inalámbrico, el DHT se coloca en la instalación pasante en madera y materiales de madera sin taladrar previamente. Después del montaje, la cabeza del tornillo se sella con el tapón adjunto. El disco de retención fischer DHT S W es ideal para fijar materiales aislantes resistentes a la presión en madera y materiales de madera, así como grosores de chapa de hasta 0,8 mm.

Números de artículo

Artículo No. 44394FIS
EAN 4006209443941
UBB 500616645338
UNSPSC 30140000
Artículo del fabricante nr 44394
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.