text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje aislante Fischer dhk 45/80


El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con una elevada resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas

Artículo No. 80894FIS
Diseño Otro
Longitud (mm) 105
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 105
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro No
Con borde No
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 6.063

Descripción

El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con una elevada resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislantes en ladrillos macizos y perforados, hormigón y hormigón celular.

Números de artículo

Artículo No. 80894FIS
EAN 4006209808948
UBB 500616690110
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80894
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.