text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje aislante Fischer dhk 200


El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con poca resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislan

Artículo No. 512153FIS
Diseño Otro
Longitud (mm) 225
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 225
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro No
Con borde
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 18.753

Descripción

El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con poca resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislantes en ladrillos macizos y perforados, hormigón y hormigón celular.

Números de artículo

Artículo No. 512153FIS
EAN 4048962112641
UBB 500616675517
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 512153
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.