text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje aislante Fischer dhk 120


El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con poca resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislan

Artículo No. 80941FIS
Diseño Otro
Longitud (mm) 145
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 145
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 30
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro No
Con borde No
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 13.325

Descripción

El soporte aislante DHK de fischer es el soporte aislante de plástico económico para placas aislantes con poca resistencia a la compresión. El DHK se coloca a presión con un martillo. Al golpear, las nervaduras se expanden en el taladro y el DHK se presiona de forma ideal. El soporte aislante DHK de fischer es adecuado para el anclaje de planchas aislantes en ladrillos macizos y perforados, hormigón y hormigón celular.

Números de artículo

Artículo No. 80941FIS
EAN 4006209809419
UBB 500616690946
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80941
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.