text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladoras angulares BOSCH GWS 2400 P


Angle Grinder GWS 2400 P, The GWS 2400 P Professional is a solid 230 mm angle grinder with a powerful 2,400 W motor and PROtection switch. Its strong motor provides a high material removal rate for outstanding cutting and grinding results. When released, the PROtection switch turns off the angle grinder immediately for increased user protection. The sof

Artículo No. 5I715930
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.3
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.3
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch
Model GWS 2400 P
Type Angle Grinder

Descripción

Amoladora angular sin cable GWS 18V-10 PSC, La amoladora angular profesional sin cable GWS 18V-10 PSC ofrece un nivel mejorado de potencia y control de la herramienta en la categoría de 18 V. Proporciona la misma potencia que una amoladora con cable de 1.000 W gracias a su motor sin escobillas y a la tecnología de batería ProCORE18V. La amoladora viene equipada con un interruptor PROtection, KickBack Control y un sistema de freno inteligente, que proporcionan la máxima protección y comodidad al usuario. Su módulo de conectividad Bluetooth permite realizar ajustes de configuración directamente a través de la App Toolbox, mientras que una interfaz de usuario con selección de velocidad proporciona una retroalimentación activa de la herramienta para la mayor comodidad. Esta herramienta está pensada para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con el módulo Bluetooth GCY 30-4, así como con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). La GWS 18V-10 PSC Professional también dispone de protección, tuerca sin llave y empuñadura Vibration Control. Brida trasera (número de recambio 2 605 703 014), 1/1 L-BOXX embutida para herramienta y cargador (1 600 A01 166), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), guarda protectora (1 605 510 365), empuñadura auxiliar Vibration Control (2 602 025 171), 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), 2 x batería ProCORE18V 5. 5Ah (1 600 A02 149), cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), tuerca de bloqueo rápido (2 608 000 684)

Números de artículo

Artículo No. 5I715930
EAN 4053423240733
UBB 500582446463
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018F4300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.