text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladoras angulares BOSCH GWS 2000 J


Angle Grinder GWS 2000 J, The GWS 2000 J Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design while simultaneously providing user protection thanks to Soft Start and Restart Protection features. The 2,000 W motor with its good removal rate, delivers good results in grinding and cutting applications. The scope of supply inc

Artículo No. 8Y479031
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 5.1
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 5.1
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch
Model GWS 2000 J
Type Angle Grinder

Descripción

La tecnología Syneon regula el consumo de energía para una eficiencia óptima y una mayor autonomía

Números de artículo

Artículo No. 8Y479031
EAN 4053423240672
UBB 500583692453
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018F2000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.