text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladoras angulares BOSCH GWS 17-125 SB


Angle Grinder GWS 17-125 SB, The GWS 17-125 SB Professional with Speed Selection and Intelligent Brake System that enables fast accessory standstill when the tool is switched off. Improved dust protection by air inlets at the backside of the tool and a significantly small grip size result in high performance and maximum productivity. Drop Control, KickB

Artículo No. 9Y496895
Anchura 265
Altura 107
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 326
Consumo nominal (W) 1700
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 265
Altura 107
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 326
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.3
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Marca Bosch
Model GWS 17-125 SB
Type Angle Grinder

Descripción

Corte de madera sin desgarros y de alta precisión Asegurarse de que el «lado limpio» de un corte con sierra de calar está en la parte visible del material de trabajo siempre ha sido un arte entre carpinteros y ebanistas. A veces se puede dar la vuelta a la pieza de trabajo, otras veces se puede sujetar la propia sierra de calar boca abajo. O puede utilizar la EXPERT 'Wood 2-side clean', que ofrece un corte perfecto sin desgarros por ambos lados gracias a su doble fila de dientes. La hoja de sierra de calar EXPERT «Wood 2-side clean» de Bosch es adecuada para cortar maderas blandas de hasta 50 mm de grosor gracias a sus dientes afilados de precisión. Los ebanistas pueden conseguir un acabado perfecto y no perder tiempo lijando después de cada corte con la sierra de calar. Disponible para cortes rectos (T308B), para cortes curvos (T308BO) y para cortes angulares precisos (T308BP)

Números de artículo

Artículo No. 9Y496895
EAN 4059952576657
UBB 500584031685
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017D0700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.