Amoladoras neumáticas
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
3Z578444
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
Amoladoras angulares BOSCH GWS 17-125 PSB
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z578444
Anchura
265
Altura
107
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
326
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
2.3
Inserción de la herramienta
M14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
265
Altura
107
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
326
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
2.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800
Marca
Bosch
Model
GWS 17-125 PSB
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z578444
EAN
4059952576725
UBB
500581995841
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06017D1700