text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladoras angulares BOSCH GWS 1400


Professional Set: Angle Grinder GWS 1400 + 1 x diamond cutting disc in carrying case,Purchase GWS 1400 Professional small angle grinder and get a diamond cutting disc free of charge.,Angle grinder GWS 1400 Professional (0 601 824 800),1 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192)

Artículo No. 2C851942
Embalaje Caso
Número de brocas guía 0
Número de pistolas de aire caliente 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de puntas total 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Número de brocas guía 0
Número de pistolas de aire caliente 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de puntas total 0
Número de sierras 0
Número de taladradoras 0
Número de máquinas 1
Número de hojas de sierra 0
Número de amoladoras 1
Número de taladradoras (batería) 0
Marca Bosch
Model GWS1400
Type Angle Grinder

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para fibrocemento es muy duradera al cortar fibrocemento. Incorpora dientes de PCD (diamante policristalino), que proporcionan una larga vida útil de uso. Su rendimiento se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable al tiempo que reduce la fricción. Además, la hoja está especialmente diseñada con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, considerablemente menos ruidoso y con una reducción significativa de las vibraciones. La hoja de sierra circular Expert para fibrocemento dispone de dientes TCG (Triple Chip Grind) para una gran robustez y una larga vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 2C851942
EAN 3165140562164
UBB 500673255682
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601824900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.