Atornillador de impacto
0G641476
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
Amoladora excéntrica Bosch AdvancedOrbit 18 solo
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G641476
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
6000-24000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
125
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
6000-24000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
125
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Montaje abrasivo
Fresas
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.4
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
AdvancedOrbit 18
Type
Cordless Orbital Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G641476
EAN
3165140874618
UBB
500573674891
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06033D2100