text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Amoladoras angulares
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
Amoladoras neumáticas
Amoladoras angulares
E2059.000.103
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
Amoladora angular Toku 50ml 125mm 550W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
E2059.000.103
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
648
Marca
Toku
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
648
Marca
Toku
Peso por pieza (g)
1800
Codigo SA
Ver
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E2059.000.103
EAN
8717981000616
UBB
500504316885
UNSPSC
27112749
Artículo del fabricante nr
TAG-50MLH