Shared tools
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
Amoladoras neumáticas
Amoladoras angulares
8R922806
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
Amoladora Angular Rodac 16 x 100mm 14000RPM 0.7kW 1/4» BSP Entrada
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8R922806
Anchura
371
Altura
59
Longitud (mm)
377
Velocidad de rotación (1/min)
14000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro máx. del disco (mm)
100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
371
Altura
59
Longitud (mm)
377
Velocidad de rotación (1/min)
14000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro máx. del disco (mm)
100
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
114
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R922806
EAN
8717659232219
UBB
500632162334
UNSPSC
27112749
Artículo del fabricante nr
RC261