text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora Angular Milwaukee M18 FSAG125X-0 Accu 125mm


Artículo No. 0R469129
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8500 - 8500
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8500 - 8500
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Model M18 FSAG125X-0
Type M18 FSAG125X-0

Números de artículo

Artículo No. 0R469129
EAN 4058546348946
UBB 500573833539
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.