text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Metabo WPF 18 LTX 125 Body


5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Artículo No. 4L508948
Tensión nominal (V) 18
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8000 - 8000
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8000 - 8000
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Type WPF 18 LTX 125

Descripción

5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Números de artículo

Artículo No. 4L508948
EAN 4007430244680
UBB 500658499321
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 613070860
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.