Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
8U961453
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
Amoladora angular Metabo W 1100-125 W 1100-125
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U961453
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-125
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U961453
EAN
4007430338303
UBB
500702987453
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603614000