Amoladoras angulares
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
Amoladoras neumáticas
Amoladoras angulares
3Q472598
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
Amoladora angular Facom 125mm 18000RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q472598
Anchura
27
Altura
347
Longitud
160
Velocidad de rotación (1/min)
18000
Peso de la máquina (kg)
0.66
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Vibraciones (m/s²)
1.52
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
27
Altura
347
Longitud
160
Velocidad de rotación (1/min)
18000
Peso de la máquina (kg)
0.66
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Vibraciones (m/s²)
1.52
Inserción de la herramienta (mm)
6
Presión máx. de funcionamiento (psi)
89.923
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ángulo de inclinación (°)
90
Volumen de aire necesario
110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q472598
EAN
3148517885219
UBB
500637321224
UNSPSC
27112749
Artículo del fabricante nr
V.347F